Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pásový upínač Vario

Pásový upínač Vario
PASKA STAHOVACIA

Obj. č. 071567 60

EAN 4024835021128

Cena za zvolené balenie
Pásový upínač Vario

Obj. č. 071567 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná na diely s uzavretými a komplikovanými obrysmi.
  • Pásku vytiahnite alebo naviňte podľa šípok

  • Automatická aretácia pri naťahovaní

  • Automatické otváranie pri otáčaní vretena smerom dozadu

  • Integrovaný navíjací mechanizmus

  • Spätný ráz pásky na oboch stranách na zaistenie pravidelného upnutia bez deformácie

  • Špeciálna polyesterová textilná páska

  • Vysoká odolnosť proti pretrhnutiu (5 000 N)

  • Nízke predĺženie

  • Upínacia plocha až 7 m

  • Kľuku možno nasadiť obojstranne

  • Systémový box a upínacie rohy z polyamidu vystuženého sklenými vláknami

  • Vario rohy s oscilačnými prítlačnými doskami

  • Páska umožňuje upnutie úkosov v akejkoľvek polohe
Upozornenie

Upínacie nástroje nie sú vhodné na zdvíhanie, ťahanie ani na prepravu, či použitie so živočíchmi. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie alebo materiálne škody. Pásku možno utiahnuť iba rukou bez akéhokoľvek náradia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka pásu

25 mm

Dĺžka pásuxhrúbka pásu

25 x 1 mm

Obvod upnutia

7 m

Hrúbka pásu

1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie