Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pasta na montáž pneumatík

Montážna pasta na pneumatiky
PASTA MONTAZNA NA PNEUMATIKY CIERNA 5KG

Obj. č. 08901241

EAN 4046777564990

Cena za zvolené balenie
Pasta na montáž pneumatík

Obj. č. 08901241

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž pneumatík na automobily, nákladné automobily a motocykle

Dobrá kĺzavosť


  • Aplikácia vyžaduje minimálnu silu a čas

  • Použitie minimálneho množstva materiálu

  • Nízke opotrebovanie stroja

  • Chráni pneumatiky a príruby ráfika

  • Vylepšené centrovanie pneumatiky na ráfiku


Krátky čas odvetrania


  • Veľmi skoro po montáži sa vytvorí pozitívny spoj medzi pneumatikou a ráfikom

  • Menej reklamácií a následných nákladov za vyváženie geometrie


Starostlivosť o gumu a ráfiky


  • Zachováva pneumatiku mäkkú a zabezpečuje stále utesnenie medzi ráfikom a pätkou pneumatiky

  • Zabraňuje tvorbe hrdze (antikorózne vlastnosti)

  • Zabraňuje prilepeniu pneumatiky k ráfiku


Neutrálne pH


  • Nemá žiadne agresívne účinky na pneumatiku alebo ráfik

  • Šetrná k pokožke a životnému prostrediu


Vhodná na samonosné pneumatiky – môže sa používať na najnovšie generácie pneumatík



Vhodná pre systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)



Nie je škodlivá pre zdravie



Neobsahuje škodlivé rozpúšťadlá



Zachováva pätku pneumatiky mäkkú a pripravenú na použitie počas letného/zimného skladovania



Neobsahuje silikón

Upozornenie

Zachováva pätku pneumatiky flexibilnú a pripravenú na použitie počas letného/zimného skladovania, fyziologicky bezpečným spôsobom


Bez obsahu škodlivých rozpúšťadiel a silikónu

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na montáž a demontáž pneumatík automobilov, nákladných vozidiel a motocyklov

Pokyny

Odstránenie


Stiahnite pneumatiku pomocou vhodného uvoľňovacieho mechanizmu. Na prírubu ráfika a pätku plášťa pneumatiky naneste pomocou štetca alebo špongie pastu na montáž pneumatík



Montáž


Pred nasadením nových pneumatík sa ráfik kolesa musí vyčistiť od starého montážneho lepidla na tesniacej ploche príruby ráfika. Na tento účel odporúčame náš čistič bŕzd. Hrdzu úplne odstráňte drôtenou kefou. Odstránenie hrdze umožní, aby vynikli všetky výhody pasty na montáž pneumatík Würth. Potom naneste tenkú vrstvu na vnútorný okraj pneumatiky a prírubu ráfika a nasaďte pneumatiku na ráfik pomocou montážneho stroja a príslušných nástrojov. Správna montáž pneumatík je nevyhnutným predpokladom bezproblémovej jazdy.

Obsah

4,8 l

Hmotnosť obsahu

5 kg

Farba

Čierna

Viskozita/konzistencia

Pastový

Chemický základ

Hydrokarbonát

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Hustota

1,06 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Teplota spracovania min.

-15 °C

Teplota spracovania max.

50 °C

Hodnota pH

5,7

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kefy Pre montážnu pastu na pneumatiky

STETEC NA MONTAZNU PASTU
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
Čistič bŕzd

CISTIC BRZD 500ML

Na čistenie a odmasťovanie počas údržby a opráv vozidiel, kotúčových a bubnových bŕzd, motorov a prevodových skríň
Pena na ošetrovanie pneumatík

PENA NA OSETRENIE PNEUMATIK 500ML

Vysokokvalitný výrobok na ošetrovanie stien pneumatík
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie