Pasta na umývanie rúk bez abrazívnych látok
Čistiaca pasta na ruky, jemná
VELKY CISTIC RUK 4KG
Obj. č. 0893955211
EAN 4050641818263
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tradičná pasta bez abrazívnych látok
- Ideálna na odstraňovanie všetkých druhov priemyselných nečistôt
- Obsahuje len povrchovo aktívne látky a mydlá prírodného rastlinného pôvodu z obnoviteľných zdrojov
- Účinne čistí ruky a zároveň berie ohľad na normálnu hydrolipidickú rovnováhu pokožky
- Dermatologicky testovaná kožná kompatibilita
Typ nečistôt: ťažké
Výrobok nepoužívajte na citlivých miestach (tvár, oblasť podpazušia, intímne oblasti). Uchovávajte mimo dosahu detí. Vyhnite sa kontaktu s očami
Aj keď sú technické odporúčania, ktoré poskytujeme, založené na našej skúsenosti a majú sa dodržiavať, sú iba orientačné a musia sa potvrdiť rozsiahlymi praktickými skúškami. Týmto sa kupujúci nezbavuje zodpovednosti osobne vyskúšať naše výrobky a zistiť, či sú vhodné pre účel použitia
Hárky údajov(X)
Motory, hydraulika, vzduchové zariadenia, guma, tesárstvo, preprava, zváranie, tepelná technika, oblasť elektromechaniky, lubrikanty, mazivá, rozpúšťadlá, plasty, vápno, cement, poľnohospodárstvo, stolárstvo, reštaurátorstvo, čalúnenie, klampiarstvo a pod.
Výrobok naneste na suché ruky, otierajte a postupne pridávajte vodu, až kým sa všetka špina neuvoľní. Dôkladne opláchnite a vysušte
Obsah | 4000 ml |
Zápach/vôňa | Príjemný |
Farba | Béžová, Jantár |
Viskozita/konzistencia | Krémový |
Hodnota pH | 9,5 +/- 0,5 |
Doba použitia po otvorení | 12 Mesiac |