Pasta pre hydraulické kladivá
PASTA MONTAZNA 400G
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montážna pasta so zahusťovadlom bez obsahu mydla a s vysokým obsahom medi.
- Špeciálna pasta odolná voči vysokým teplotám, obohatená o kov
- Na jednoduchú montáž a demontáž aj pri vysokých teplotách
- Pre zásuvné nástroje a opotrebovacie puzdrá hydraulických kladív a kladív na stlačený vzduch
- Vynikajúca ochrana proti korózii
- Pre mechanické diely pracujúce pri veľmi nízkych rýchlostiach a vysokých teplotách
- Dobrá odolnosť voči vode
- Vysoká tepelná kapacita
- Odolná voči oxidácii
Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu kombinácií produktov, možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Hárky údajov(X)
Nanášanie špachtľou alebo štetcom.
Hmotnosť obsahu | 400 g |
Základ mydla | Anorganický |
Kód maziva | KF2T-35 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -35 do 1110 °C |
Farba | Meď |
Viskozita základového oleja, kinematická / podmienky | 485 mm²/s / pri 40°C |
Min./max. penetrácia po preniknutí / podmienky | 265 × 0,1 mm-295 × 0,1 mm / podľa DIN ISO 2137 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 48 Mesiac |
Základný olej | Minerálny olej |
Systém mazania | Pasta |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Hustota | 0,995 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Podmienka pre viskozitu základného oleja | pri 40°C |
Teplotný rozsah použitia min. | -35 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 1110 °C |
Podmienka pre penetráciu po preniknutí | podľa DIN ISO 2137 |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Neobsahuje ťažké kovy | Nie |
S obsahom chlóru | Nie |
Odolnosť proti | Sálavé teplo, Korózia, Oder |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!