Pasta tuhého maziva
Výkonnostné pevné mazivo v tube
PASTA MONTAZNA BIELA 100ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Táto biela montážna pasta je viacúčelová mazacia pasta, ktorá zabraňuje zadieraniu pri pomalých rýchlostiach a tvorbe korózie v dôsledku trenia a opotrebovania.
- Produkt je odolný voči vode, vysoko adhézny a neobsahuje živicu. Vďaka svojej bielej farbe sa považuje za „čisté“ mazivo a môže sa univerzálne používať pri takmer všetkých montážnych prácach vo všetkých priemyselných odvetviach.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Môže sa používať ako zábehové mazivo pre nové stroje, vodidlá, závitové vretená, drážkované hriadele, ťažko zaťažované ozubené prevody, závitovkové prevody a manuálne prevodovky, ozubené kolesá a ozubnice, ako aj pre chemické prístroje. Vhodné aj na radiálne ložiská vystavené ťažkému tepelnému namáhaniu a povrchovému zaťaženiu, lisované uloženia všetkých druhov na ťahanie a stláčanie valčekových ložísk, kladiek, kolies, prírub a čapov, armatúr (posúvačových ventilov, ventilov, kohútikov).
Základný olej | Minerálny olej |
Pevné mazivo | Mastenec |
Podiel pevných mazív | 15 % |
Farba | Biela |
Hustota | 1,2 g/cm³ |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 250 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 650 °C |
Penetrácia po preniknutí | 320 × 0,1 mm |
Podmienka pre penetráciu po preniknutí | podľa DIN ISO 2137 |
Trieda NLGI | 1-2 |
Podmienka pre triedu NLGI | DIN51818 |
Súčiniteľ trenia max. | 0,08 µ |
Zaťaženie pri zváraní VKA | 500 kN |
Podmienka pre zaťaženie pri zváraní VKA | DIN51350-4, test VKA |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Neobsahuje kyseliny. | Áno |
Neobsahuje živicu | Áno |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Odolnosť proti | Voda |
Kompatibilita s materiálom | Áno |
Obsah | 100 ml |
Obal | Tuba |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!