Penová pištoľ PURlogic® Premiumpress 1-C
1-zlož. penová pištoľ PURLOGIC PREMIUMpress
PISTOL NA PU PENU PREMIUMPRESS 1C
Obj. č. 0891152600
EAN 4046777913583
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zarážka – žiadny nekontrolovaný únik peny
- Ergonomická rukoväť s gumeným lemom na bezpečné a pohodlné držanie
- Množstvo dávkovania peny sa dá variabilne nastaviť, čo umožňuje dosiahnuť čistú štruktúru nástreku
- Kužeľová hubica, ideálna na predlžovacie špičky pre tenké škáry
Hárky údajov(X)
Pištoľ sa používa na nanášanie jednozložkovej polyuretánovej peny. Vhodné sú všetky komerčne dostupné peny pre pištole v aerosólových sprejových plechoviciach so štandardným skrutkovacím adaptérom. Pištoľ umožňuje presné nastavenie množstva PU peny, čo znamená, že je vhodná na regulované dávkovanie a prispôsobené plnenie spojov, preto umožňuje presnú a bezpečnú montáž.
Pomocou dávkovacej skrutky na zadnej strane pištole nastavte požadovaný tok materiálu: Otočením v smere hodinových ručičiek sa výstup peny zníži, otočením proti smeru hodinových ručičiek sa výstup peny zvýši. Skontrolujte, ktoré nastavenie poskytuje optimálne výsledky.
Materiál | Sklenené vlákno |
Farba | Červená, Čierna |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 524,000 g |
Dĺžka | 350 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!