Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Penová vložka 2.4.1, pre silové nástrčné kľúče, 1/2", 6 ks

Súpr. náraz. zakl. kľúčov, 1/2 palca, 2.4.1, 6 ks
SADA NASTRCNYCH KLUCOV POWER 1/2IN-6KS

Obj. č. 0965905212

EAN 4061975196484

Cena za zvolené balenie
Penová vložka 2.4.1, pre silové nástrčné kľúče, 1/2", 6 ks

Obj. č. 0965905212

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

6 kusov

Kompatibilné so všetkými produktmi systému ORSY


Jednotné rozmery mriežky



Atraktívna uhlíková povrchová úprava


Vložka vyrobená z vysokokvalitného plastu s atraktívnou uhlíkovou povrchovou úpravou pre lepšiu robustnosť, stabilitu a jednoduché čistenie



Nájdite tie správne nástroje rýchlo a jednoducho


Veľkosti nástrojov označené na vložke.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre systémy ORSY (napr. systémový kufrík, dielenský vozík, boxy ORSY®BULL, regály ORSY)

Počet dielov v sortimente/súprave

6 KS

Veľkosť penovej časti

2.4.1

Šírkaxvýškaxhĺbka

115 x 38 x 335 mm

Farba zariadenia

Uhlíkový vzhľad

Obsahuje Penová vložka 2.4.1, pre silové nástrčné kľúče, 1/2", 6 ks:
System insert impact socket set 1/2 inch 2.4.1
1 x
System insert impact socket set 1/2 inch 2.4.1

SYSINRT-F.0965905212

Popis: Empty, for assortment, art. no. 0965905212
Množstvo: 1 x
1 x
Úderový Nástrčný kľúč 1/2 šesťhranný, metrický, dlhý

KLUC ZAKLADACI KOVANY DLHY 1/2 SW17

Popis:
17 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Úderový Nástrčný kľúč 1/2 šesťhranný, metrický, dlhý

KLUC ZAKLADACI KOVANY DLHY 1/2 SW19

Popis:
19 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Úderový Nástrčný kľúč 1/2 šesťhranný, metrický, dlhý

KLUC ZAKLADACI KOVANY DLHY 1/2 SW21

Popis:
21 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Úderový Nástrčný kľúč 1/2 DIN 3121/ISO 1174

KLUC ZAKLADACI ALU DISK 1/2 DLHY SW17

Popis:
17 mm
Na šetrnú montáž diskov z ľahkých kovov. Dlhá verzia s farebným rozlíšením.
Množstvo: 1 x
1 x
Úderový Nástrčný kľúč 1/2 DIN 3121/ISO 1174

KLUC ZAKLADACI ALU DISK 1/2 DLHY SW19

Popis:
19 mm
Na šetrnú montáž diskov z ľahkých kovov. Dlhá verzia s farebným rozlíšením.
Množstvo: 1 x
1 x
Úderový Nástrčný kľúč 1/2 DIN 3121/ISO 1174

KLUC ZAKLADACI ALU DISK 1/2 DLHY SW21

Popis:
21 mm
Na šetrnú montáž diskov z ľahkých kovov. Dlhá verzia s farebným rozlíšením.
Množstvo: 1 x