Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Penová vložka 4.4.1, pre obojstranný vidlicový kľúč, 8 ks

Súpr. obojstranných vidlicových kľúčov 4.4.1, 8 ks
SADA KLUCOV 8KS

Obj. č. 0965905404

EAN 4056807767321

Cena za zvolené balenie
Penová vložka 4.4.1, pre obojstranný vidlicový kľúč, 8 ks

Obj. č. 0965905404

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompatibilné so všetkými výrobkami systému ORSY


Jednotné rozmery mriežky s atraktívnou uhlíkovou povrchovou úpravou


Vložka vyrobená z vysoko kvalitného plastu s atraktívnou uhlíkovou povrchovou úpravou zaisťujúca lepšiu robustnosť, stabilitu a jednoduché čistenie



Nájdite tie správne nástroje rýchlo a jednoducho


Veľkosti nástrojov sú označené na vložke.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre systémy ORSY (napr. systémový kufrík, dielenský vozík, boxy ORSY®BULL, regály ORSY)

Počet dielov v sortimente/súprave

8 KS

Veľkosť penovej časti

4.4.1

Šírkaxvýškaxhĺbka

231 x 38 x 335 mm

Farba zariadenia

Uhlíkový vzhľad

Obsahuje Penová vložka 4.4.1, pre obojstranný vidlicový kľúč, 8 ks:
1 x
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW6X7

Popis:
6x7 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW8X9

Popis:
8x9 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW10X11

Popis:
10x11 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW12X13

Popis:
12x13 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW14X15

Popis:
14x15 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW16X17

Popis:
16x17 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW18X19

Popis:
18x19 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Množstvo: 1 x
1 x
Metrický obojstranný vidlicový kľúč DIN 3110/ISO 1085

KLUC VIDLICOVY OBOJSTRANNY SW20X22

Popis:
20x22 mm
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA® v širokej škále veľkostí
Množstvo: 1 x
System insert dbl open-end wrench set 4.4.1, 8 pcs
1 x
System insert dbl open-end wrench set 4.4.1, 8 pcs

SYSINRT-F.0965905404

Popis: Empty, for assortment, art. no. 0965905404
Množstvo: 1 x