Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Penová vložka 4.4.1, pre skrutkovač VDE, 6 ks

Súprava skrutkovačov VDE 4.4.1, 6 kusov
SADA SKRUTKOVACOV-VDE-6KS

Obj. č. 0965905500

EAN 4056807767338

Cena za zvolené balenie
Penová vložka 4.4.1, pre skrutkovač VDE, 6 ks

Obj. č. 0965905500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompatibilné so všetkými produktmi systému ORSY


Jednotné rozmery mriežky



Atraktívna uhlíková povrchová úprava


Vložka vyrobená z vysoko kvalitného plastu s atraktívnou uhlíkovou povrchovou úpravou pre lepšiu robustnosť, stabilitu a jednoduché čistenie



Nájdite tie správne nástroje rýchlo a jednoducho


Veľkosti nástrojov sú označené na vložke.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre systémy ORSY (napr. systémový kufrík, dielenský vozík, boxy ORSY®BULL, regály ORSY)

Počet dielov v sortimente/súprave

6 KS

Veľkosť penovej časti

4.4.1

Šírkaxvýškaxhĺbka

231 x 38 x 335 mm

Farba zariadenia

Uhlíkový vzhľad

Obsahuje Penová vložka 4.4.1, pre skrutkovač VDE, 6 ks:
1 x
Skrutkovač VDE, plochý,

SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 0,4X2,5X80

Popis:
0,4 x 2,5 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, plochý,

SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 0,8X4X100

Popis:
0,8 x 4,0 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, plochý,

SKRUTKOVAC VDE PL DRAZKA 1,2X6,5X150

Popis:
1,2 x 6,5 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC)

SKRUTKOVAC VDE PH0X80

Popis:
PH0; 0
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC)

SKRUTKOVAC VDE PH1X80

Popis:
PH1; 1
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 voltov (AC) a do 1 500 voltov (DC)

SKRUTKOVAC VDE PH2X100

Popis:
PH2; 2
Množstvo: 1 x
System insert screwdriver set VDE 4.4.1, 6 pcs.
1 x
System insert screwdriver set VDE 4.4.1, 6 pcs.

SYSINRT-F.0965905500

Popis: Empty, for assortment, art. no. 0965905500
Množstvo: 1 x