Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Penová vložka 4.4.1, pre skrutkovače VDE, šesťhranná hlava, 8 ks

Sada skrutkovačov VDE, 6-hranná hlava, 4.4.1, 8 ks
SADA SKRUTKOVACOV VDE 8KS 4.4.1

Obj. č. 0965905418

EAN 4062856518388

Cena za zvolené balenie
Penová vložka 4.4.1, pre skrutkovače VDE, šesťhranná hlava, 8 ks

Obj. č. 0965905418

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompatibilné so všetkými produktmi systému ORSY


Jednotné rozmery mriežky



Atraktívna uhlíková povrchová úprava


Vložka vyrobená z vysoko kvalitného plastu s atraktívnou uhlíkovou povrchovou úpravou pre lepšiu robustnosť, stabilitu a jednoduché čistenie



Nájdite tie správne nástroje rýchlo a jednoducho


Veľkosti nástrojov sú označené na vložke.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre systémy ORSY (napr. systémový kufrík, dielenský vozík, boxy ORSY®BULL, regály ORSY)

Počet dielov v sortimente/súprave

8 KS

Veľkosť penovej časti

4.4.1

Šírkaxvýškaxhĺbka

231 x 38 x 335 mm

Farba zariadenia

Uhlíkový vzhľad

Obsahuje Penová vložka 4.4.1, pre skrutkovače VDE, šesťhranná hlava, 8 ks:
Screwdriver set VDE hexagon 4.4.1 8 pieces
1 x
Screwdriver set VDE hexagon 4.4.1 8 pieces

SYSINRT-F.0965905418-BV

Popis: Empty, for assortment, art. no. 0965905418
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil

SKRUTKOVAC VDE VON 6HR 5,5X125

Popis:
5,5 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil

SKRUTKOVAC VDE VON 6HR 6X125

Popis:
6palcov
Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil

SKRUTKOVAC VDE VON 6HR 7X125

Popis:
7palcov
Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil

SKRUTKOVAC VDE VON 6HR 8X125

Popis:
8palcov
Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil

SKRUTKOVAC VDE VON 6HR 9X125

Popis:
9 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil

SKRUTKOVAC VDE VON 6HR 10X125

Popis:
10 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil

SKRUTKOVAC VDE VON 6HR 12X125

Popis:
12palcov
Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač VDE, Pre šesťhranný profil

SKRUTKOVAC VDE VON 6HR 13X125

Popis:
13 mm
Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 voltov (AC) a do 1500 voltov (DC)
Množstvo: 1 x