Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Penová vložka 8.4.1, pre pilníky a škrabáky, 9 ks

Sada pilníkov a škrabákov 8.4.1, 9 ks
SADA PILNIKOV V PENOVEJ VLOZKE 9KS

Obj. č. 0965905802

EAN 4056807712598

Cena za zvolené balenie
Penová vložka 8.4.1, pre pilníky a škrabáky, 9 ks

Obj. č. 0965905802

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompatibilné so všetkými výrobkami systémového sveta ORSY


Jednotné rozmery mriežky



Atraktívna uhlíková povrchová úprava


Vložka vyrobená z vysokokvalitného plastu s atraktívnou uhlíkovou povrchovou úpravou pre lepšiu robustnosť, stabilitu a jednoduché čistenie



Nájdite tie správne nástroje rýchlo a jednoducho


Veľkosti nástrojov označené na vložke.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre systémový svet ORSY (napr. systémový kufrík, dielenský vozík, boxy ORSY®BULL, regály ORSY)

Počet dielov v sortimente/súprave

9 KS

Veľkosť penovej časti

8.4.1

Šírkaxvýškaxhĺbka

462 x 38 x 335 mm

Farba zariadenia

Uhlíkový vzhľad

Obsahuje Penová vložka 8.4.1, pre pilníky a škrabáky, 9 ks:
1 x
Škrabák na tesnenia

SKRABKA NA TESNENIE PLOCHA 260MM

Množstvo: 1 x
1 x
Plochý pilník s tupým koncom DIN 7261, tvar A

PILNIK ZAMOCNICKY PLOCHY H2 L200MM

Popis:
2; Dĺžka listu pilníka: 200 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Trojuholníkový pilník DIN 7261, tvar C

PILNIK ZAMOCNICKY 3-HRANNY H2 L200MM

Popis:
2; Dĺžka listu pilníka: 200 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Polkruhový pilník DIN 7261, tvar E

PILNIK ZAMOCNICKY POLOOKRUH. H2 200MM

Množstvo: 1 x
Okrúhly pilník DIN 7261, tvar F
1 x
Okrúhly pilník DIN 7261, tvar F

PILNIK ZAMOCNICKY OKRUH. H2 200MM

Popis:
2; Dĺžka listu pilníka: 200 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Štvorcový pilník DIN 7261, tvar D

PILNIK ZAMOCNICKY 4-HRANNY H2 L200MM

Popis:
2; Dĺžka listu pilníka: 200 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Trojhranný lyžicový škrabák s drevenou rukoväťou

SKRABAK 3-HRANNY LYZICOVY GR8

Množstvo: 1 x
1 x
Trojhranný dutý škrabák s drevenou rukoväťou

SKRABAK 3-HRANNY DUTY GR8

Popis:
Zaškrabávacia šírka: 8 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Plochý škrabák s drevenou rukoväťou

SKRABAK PLOCHY GR8

Množstvo: 1 x
1 x
Systémová vložka 8.4.1, pilníky a škrabky

VLOZKA SYS PRE SADU PILNIK. A SKR.-8.4.1

Popis: Prázdny, pre sadu, obj. č. 0965905802
Množstvo: 1 x