Penový valec WB Na náterové farby na báze vody
Penový valec ZEBRA WB
PENOVY VALCEK-UNP-BDSEITGD-B54MM
Obj. č. 0693011403
EAN 4050642694927
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitný penový valec s odolnou penou pre dlhú životnosť
Prvotriedne výsledky aplikácie farieb
- Inovatívna textúra povrchu pre vysokokvalitné vrchné nátery
Rovnomerná aplikácia náterovej farby a vynikajúca konečná úprava
- Pena má dobré absorpčné a aplikačné vlastnosti
Natieranie bez šmúh až do rohov
- Oblé konce valca umožňujú aplikáciu farby bez šmúh
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na aplikáciu a vyhladzovanie náterových farieb na báze vody na rovných povrchoch
Šírka | 50 mm |
Vonkajší priemer | 35 mm |
Zaoblenie | Obojstranne rovná |
Vhodné pre typ náterovej farby | Lak na báze vody |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!