Perforovaná objímka SH
Perforovaná objímka SH
KOTVA WIT-SH 16X130
Obj. č.
090344 165
EAN 4050641991836
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre injektážne systémy ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC and BASIC WIT-PM 200, murivo, individuálny fixačný bod
Plastová perforovaná objímka
Individuálny fixačný bod v murive
- ALLROUNDER WIT-VM 250, kotviaca tyč W-VI-A, konvenčná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške, perforovaná objímka SH
- WIT-Nordic, kotviaca tyč W-VI-A, konvenčná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške, perforovaná objímka SH
- BASIC WIT-PM 200, kotviaca tyč W-VI-A, konvenčná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške, perforovaná objímka SH
Upozornenie
Perforovanú objímku SH nepoužívajte v pórobetóne.
- Európske technické schválenie ETA-16/0757 a ETA-20/0854: Samostatný upevňovací bod + murivo z plnej a dierovanej tehly (dierovaná objímka SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 alebo WIT-NORDIC, kotviaca tyč W-VI-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1)
- Európske technické schválenie ETA-13/0037: Samostatný upevňovací bod + murivo z plnej a dierovanej tehly (dierovaná objímka SH, BASIC WIT-PM 200, kotviaca tyč W-VI-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na kotvenie v murive z plnej a dierovanej tehly
Priemer | 16 mm |
Dĺžka | 130 mm |
Materiál | plast |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 16 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 135 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 130 mm |
Vhodnosť pre kotviacu tyč | M10 |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-PM 200 |
Schválenie | ETA-13/0037 |