Perforovaná objímka SH pre vstrekovacie systémy
Perforovaná objímka SH
KOTVA (WIT-SH)-KST-TRANSP-20X85
Obj. č. 090344 203
EAN 4050641991843
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Murivo, individuálny upevňovací bod
Individuálny fixačný bod v murive
- Injektážna malta ALLROUNDER WIT-VM 250, kotviaca tyč W-VI-A, konvenčná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške, perforovaná objímka SH
- Injektážna malta WIT-NORDIC, kotviaca tyč W-VI-A, konvenčná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške, perforovaná objímka SH
- Injektážna malta BASIC WIT-PM 200, kotviaca tyč W-VI-A, konvenčná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške, perforovaná objímka SH
Upozornenie
Perforovanú objímku SH nepoužívajte v pórobetóne.
- Európske technické schválenie ETA-16/0757 a ETA-20/0854: Samostatný upevňovací bod + murivo z plnej a dierovanej tehly (dierovaná objímka SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 alebo WIT-NORDIC, kotviaca tyč W-VI-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1)
- Európske technické schválenie ETA-13/0037: Samostatný upevňovací bod + murivo z plnej a dierovanej tehly (dierovaná objímka SH, BASIC WIT-PM 200, kotviaca tyč W-VI-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na kotvenie v murive z plnej a dierovanej tehly
Priemer | 20 mm |
Dĺžka | 85 mm |
Materiál | Plast |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 20 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 90 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 85 mm |
Vhodnosť pre kotviacu tyč | M12, M16 |
Vhodnosť pre puzdro s vnútorným závitom | FT M8, FT M10 |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC |
Schválenie | ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |