Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Perforovaná objímka SH pre vstrekovacie systémy

Perforovaná objímka SH
PUZDRO SITKOVE TRANSP-20X130

Obj. č. 090344 204

EAN 4058794838718

Cena za zvolené balenie
Perforovaná objímka SH pre vstrekovacie systémy

Obj. č. 090344 204

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Murivo, individuálny upevňovací bod

Individuálny fixačný bod v murive


  • Injektážna malta ALLROUNDER WIT-VM 250, kotviaca tyč W-VI-A, konvenčná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške, perforovaná objímka SH

  • Injektážna malta WIT-NORDIC, kotviaca tyč W-VI-A, konvenčná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške, perforovaná objímka SH

  • Injektážna malta BASIC WIT-PM 200, kotviaca tyč W-VI-A, konvenčná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške, perforovaná objímka SH
Upozornenie

Perforovanú objímku SH nepoužívajte v pórobetóne.

  • Európske technické schválenie ETA-16/0757 a ETA-20/0854: Samostatný upevňovací bod + murivo z plnej a dierovanej tehly (dierovaná objímka SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 alebo WIT-NORDIC, kotviaca tyč W-VI-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1)

  • Európske technické schválenie ETA-13/0037: Samostatný upevňovací bod + murivo z plnej a dierovanej tehly (dierovaná objímka SH, BASIC WIT-PM 200, kotviaca tyč W-VI-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na kotvenie v murive z plnej a dierovanej tehly

Priemer

20 mm

Dĺžka

130 mm

Materiál

Plast

Menovitý priemer vrtáka (d0)

20 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

135 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

130 mm

Vhodnosť pre kotviacu tyč

M12, M16

Požadovaná vstrekovacia malta

WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC

Schválenie

ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie