Perforovaná objímka WIT-SH
Plastová perforovaná objímka WIT-SH
KOTVA-(WIT-SH)-PLA-12X50
Obj. č. 090344 121
EAN 4048539418978
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Individuálne upevnenie v murive (systém s perforovanou objímkou WIT-SH):
- Chemická injektážna malta ALLROUNDER WIT-VM 250, kotviaca tyč WIT-AS, objímka s vnútorným závitom WIT-IG
- Vyžaduje sa na ukotvenie v murive z perforovaných tehál a pórobetóne (len WIT-SH 18 x 95)
- Kotviace tyče (WIT-AS) alebo objímky s vnútorným závitom (WIT-IG) sa uchytia centrálne v perforovanej objímke počas montáže
- Zárezy na perforovanej objímke zabraňujú vypadnutiu perforovanej objímky alebo kotviacej tyče (krátke rozmery) počas montáže – montáž zospodu
Európske technické schválenie ETA-13/1040: Individuálne upevnenie v murive z plných a perforovaných tehál, pórobetóne
(Chemická injektážna malta ALLROUNDER WIT-VM 250, kotviaca tyč WIT-AS, objímka s vnútorným závitom WIT-IG)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Priemer | 12 mm |
Dĺžka | 50 mm |
Materiál | Plast |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (h 0) | 55 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 50 mm |
Vhodnosť pre kotviacu tyč | WIT-AS M6/50, WIT-AS M8/50 |
Požadovaná vstrekovacia malta | WIT-VM 250 |
Schválenie | ETA-13/1040 |