Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Perforovaná objímka WIT-SH - PUZDRO ROZPERNE PLAST
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Perforovaná objímka WIT-SH - PUZDRO ROZPERNE PLAST - 1

Perforovaná objímka WIT-SH

Plastová perforovaná objímka WIT-SH
PUZDRO ROZPERNE PLAST

Obj. č. 090344 180

EAN 4046778622460

Cena za zvolené balenie
Perforovaná objímka WIT-SH

Obj. č. 090344 180

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre injektážny systém ALLROUNDER WIT-VM 250, murivo + perforovanú objímku WIT-SH

Individuálne upevnenie v murive (systém s perforovanou objímkou WIT-SH):


  • Chemická injektážna malta ALLROUNDER WIT-VM 250, kotviaca tyč WIT-AS, objímka s vnútorným závitom WIT-IG

  • Vyžaduje sa na ukotvenie v murive z perforovaných tehál a pórobetóne (len WIT-SH 18 x 95)

  • Kotviace tyče (WIT-AS) alebo objímky s vnútorným závitom (WIT-IG) sa uchytia centrálne v perforovanej objímke počas montáže

  • Zárezy na perforovanej objímke zabraňujú vypadnutiu perforovanej objímky alebo kotviacej tyče (krátke rozmery) počas montáže – montáž zospodu

Európske technické schválenie ETA-13/1040: Individuálne upevnenie v murive z plných a perforovaných tehál, pórobetóne


(Chemická injektážna malta ALLROUNDER WIT-VM 250, kotviaca tyč WIT-AS, objímka s vnútorným závitom WIT-IG)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer

18 mm

Dĺžka

95 mm

Materiál

Plast

Menovitý priemer vrtáka (d0)

18 mm

Hĺbka otvoru (h 0)

100 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

95 mm

Vhodnosť pre kotviacu tyč

WIT-AS M8, WIT-AS M10, WIT-AS M12

Vhodnosť pre puzdro s vnútorným závitom

WIT-IG M6, WIT-IG M8

Požadovaná vstrekovacia malta

WIT-VM 250

Schválenie

ETA-13/1040

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie