Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Perforovaná objímka, kovová pre vstrekovacie systémy WIT - PUZDRO ROZPERNE KOV
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Perforovaná objímka, kovová pre vstrekovacie systémy WIT - PUZDRO ROZPERNE KOV - 1

Perforovaná objímka, kovová pre vstrekovacie systémy WIT

Perforovaná kovová objímka
PUZDRO ROZPERNE KOV

Obj. č. 090344 168
EAN 4046778148618
Cena za zvolené balenie
Perforovaná objímka, kovová pre vstrekovacie systémy WIT

Obj. č. 090344 168

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Murivo, bez schválenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemerxdĺžka

14 x 1000 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

16 mm

Vhodnosť pre závitové tyče

M8
M10

Požadovaná vstrekovacia malta

WIT-VM 250
WIT-PM 200
WIT-NORDIC

Schválenie

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie