Perforovaná platňa
Perforovaná platňa
PLATNA DIEROVANA 100X200X2,0
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pevnosť v ťahu Rm ≥ 295 N/mm²
- Predĺženie pri roztrhnutí A80 ≥ 22 %
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [pribl. 20 µm]) v súlade s normou EN 10346:2009, hrúbka 2 mm
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Pre každé pripojenie sa musia použiť 2 perforované platne a identické šírky dreva.
Pri jednostranných spojoch sa musí ponechať vôľa pre excentrické umiestnenie.
Odstupy klincov od okrajov musia byť dodržané v súlade s predpisom EC5.
Klince musia byť usporiadané symetricky s osou sily pôsobiacej na stred.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Označenie CE v súlade s normou EN 14545 2009-02
Hárky údajov(X)
Pre spoje drevo/drevo vystavené pôsobeniu síl v ťahu aj v tlaku, napr. trámové spojky, zavetrovanie, priečne spoje
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x XX mm
- ASSY skrutka pre trámový záves podľa normy ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
![]() | |
DĺžkaxŠírka | 200 x 100 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Materiál | Oceľ |
Priemer otvoru | 5 mm |
Počet otvorov | 45 KS |
Hmotnosť | 310 g |
Pevnosť v ťahu Rm min. | 295 N/mm² |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí A80 min. | 22 % |
Označenie materiálu | DX51D |
Norma materiálu | DIN EN 10346:2009 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!