Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Perforovaná platňa

Perforovaná platňa
PLATNA DIEROVANA 60X160X2,0

Obj. č. 0681060161

EAN 4024835117838

Cena za zvolené balenie
Perforovaná platňa

Obj. č. 0681060161

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre spoje drevo/drevo vystavené pôsobeniu síl v ťahu aj v tlaku, napr. trámové spojky, zavetrovanie, priečne spoje
  • Pevnosť v ťahu Rm ≥ 295 N/mm²

  • Predĺženie pri roztrhnutí A80 ≥ 22 %

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [pribl. 20 µm]) v súlade s normou EN 10346:2009, hrúbka 2 mm

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Upozornenie

Pre každé pripojenie sa musia použiť 2 perforované platne a identické šírky dreva.



Pri jednostranných spojoch sa musí ponechať vôľa pre excentrické umiestnenie.



Odstupy klincov od okrajov musia byť dodržané v súlade s predpisom EC5.



Klince musia byť usporiadané symetricky s osou sily pôsobiacej na stred.



Dostupné pracovné dokumenty:


Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.

Označenie CE v súlade s normou EN 14545 2009-02

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spoje drevo/drevo vystavené pôsobeniu síl v ťahu aj v tlaku, napr. trámové spojky, zavetrovanie, priečne spoje

Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


  • Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x XX mm

  • ASSY skrutka pre trámový záves podľa normy ETA 11/0190: 5,0 x XX mm

DĺžkaxŠírka

160 x 60 mm

Hrúbka

2 mm

Materiál

Oceľ

Priemer otvoru

5 mm

Počet otvorov

20 KS

Hmotnosť

125 g

Pevnosť v ťahu Rm min.

295 N/mm²

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí A80 min.

22 %

Označenie materiálu

DX51D

Norma materiálu

DIN EN 10346:2009

Povrch

Žiarovo pozinkované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks