Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Perforovaná platňa

Perforovaná platňa
PLATNA DIEROVANA 80X240X2,0

Obj. č. 0681080240

EAN 4024835117852

Cena za zvolené balenie
Perforovaná platňa

Obj. č. 0681080240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre spoje drevo/drevo vystavené pôsobeniu síl v ťahu aj v tlaku, napr. trámové spojky, zavetrovanie, priečne spoje
  • Pevnosť v ťahu Rm ≥ 295 N/mm²

  • Predĺženie pri roztrhnutí A80 ≥ 22 %

  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [pribl. 20 µm]) v súlade s normou EN 10346:2009, hrúbka 2 mm

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Upozornenie

Pre každé pripojenie sa musia použiť 2 perforované platne a identické šírky dreva.



Pri jednostranných spojoch sa musí ponechať vôľa pre excentrické umiestnenie.



Odstupy klincov od okrajov musia byť dodržané v súlade s predpisom EC5.



Klince musia byť usporiadané symetricky s osou sily pôsobiacej na stred.



Dostupné pracovné dokumenty:


Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.

Označenie CE v súlade s normou EN 14545 2009-02

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre spoje drevo/drevo vystavené pôsobeniu síl v ťahu aj v tlaku, napr. trámové spojky, zavetrovanie, priečne spoje

Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


  • Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x XX mm

  • ASSY skrutka pre trámový záves podľa normy ETA 11/0190: 5,0 x XX mm

DĺžkaxŠírka

240 x 80 mm

Hrúbka

2 mm

Materiál

Oceľ

Priemer otvoru

5 mm

Počet otvorov

42 KS

Hmotnosť

255 g

Pevnosť v ťahu Rm min.

295 N/mm²

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí A80 min.

22 %

Označenie materiálu

DX51D

Norma materiálu

DIN EN 10346:2009

Povrch

Žiarovo pozinkované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie