Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Perforované uholníky

Perforované uholníky
UHOLNIK PERFOROVANY 100X100X100MM

Obj. č. 0681111250

EAN 4011231560764

Cena za zvolené balenie
Perforované uholníky

Obj. č. 0681111250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Perforované uholníky sú ideálne pre jednoduché krížové spoje drevo/drevo. Pre nosné spoje s nízkymi požiadavkami na zaťaženie.
  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10327:2004

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

ETA-09/216

ETA-09/216

Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nosné spoje drevo/drevo s nízkymi požiadavkami na zaťaženie v malých konštrukciách.

Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 4,0 mm

Šírkaxvýška

100 x 100 mm

Hĺbka

100 mm

Hrúbka

2,5 mm

Priemer otvoru vo vedľajšom nosníku nJ / hlavnom nosníku nH

5 / 5 mm

Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

22 + 23 KS

Schválenie

ETA-09/0216

Verzia

Bez stojiny

Hmotnosť

358 g

Materiál

Oceľ

Označenie materiálu

DX51D

Norma materiálu

DIN EN 10327:2004

Povrch

Žiarovo pozinkované

Charakteristická nosnosť perforovaných uholníkov v kN podľa ETA-09/0216 s kotevnými klincami – väznica/stĺp.
Perforované uholníky Číslo tovaru ETA Kotviace klince v mm Perforované uholníky a na každé pripojenie
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Šírka x dĺžka x hĺbka v mm Drevo Oceľ Drevo Drevo Oceľ Drevo Oceľ
kN kN kN kN kN kN kN
1 perforované uholníky3) 40 x 60 x 60 x 2,5 mm 0681 664 250 09/0216 4 x 40 1,76 1,66 3,14 --- --- --- ---
50 x 60 x 60 x 2,5 mm 0681 665 250 09/0216 4 x 40 1,17 1,48 2,08 --- --- --- ---
60 x 40 x 40 x 2,5 mm 0681 446 250 09/0216 4 x 40 1,46 1,66 2,51 --- --- --- ---
60 x 60 x 60 x 2,5 mm 0681 666 250 09/0216 4 x 40 1,76 1,66 3,17 --- --- --- ---
60 x 80 x 80 x 2,5 mm 0681 886 250 09/0216 4 x 40 1,90 1,66 4,22 --- --- --- ---
80 x 80 x 80 x 2,5 mm 0681 888 250 09/0216 4 x 40 2,53 2,21 7,98 --- --- --- ---
100 x 60 x 60 x 2,5 mm 0681 661 250 09/0216 4 x 60 3,30 2,77 7,76 --- --- --- ---
100 x 100 x 100 x 2,5 mm 0681 111 250 09/0216 4 x 60 2,93 2,77 10,82 --- --- --- ---
2 perforované uholníky 40 x 60 x 60 x 2,5 mm 0681 664 250 09/0216 4 x 40 3,52 3,32 6,29 10,6 3,51 10,6 3,51
50 x 60 x 60 x 2,5 mm 0681 665 250 09/0216 4 x 40 2,35 2,95 4,16 5,73 3,61 5,73 3,61
60 x 40 x 40 x 2,5 mm 0681 446 250 09/0216 4 x 40 2,93 3,32 5,02 7,82 4,06 7,82 4,06
60 x 60 x 60 x 2,5 mm 0681 666 250 09/0216 4 x 40 3,52 3,32 6,34 7,75 4,29 7,75 4,29
60 x 80 x 80 x 2,5 mm 0681 886 250 09/0216 4 x 40 3,80 3,32 8,43 8,04 4,58 8,04 4,58
80 x 80 x 80 x 2,5 mm 0681 888 250 09/0216 4 x 40 5,06 4,43 16,00 10,8 6,08 10,8 6,08
100 x 60 x 60 x 2,5 mm 0681 661 250 09/0216 4 x 60 5,87 5,53 21,60 13,1 7,2 13,1 7,2
100 x 100 x 100 x 2,5 mm 0681 111 250 09/0216 4 x 60 6,60 5,53 15,50 14,8 7,48 14,8 7,48
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie