Perforované uholníky
Perforované uholníky
UHOLNIK SPOJOVACI DREVO 80X80X60MM
Obj. č. 0681886250
EAN 4011231561235
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
ETA-09/216
ETA-09/216
Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre nosné spoje drevo/drevo s nízkymi požiadavkami na zaťaženie v malých konštrukciách.
Vhodné upevňovacie prvky:
Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 4,0 mm
![]() | |
Šírkaxvýška | 60 x 80 mm |
Hĺbka | 80 mm |
Hrúbka | 2,5 mm |
Priemer otvoru vo vedľajšom nosníku nJ / hlavnom nosníku nH | 5 / 5 mm |
Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 10 + 10 KS |
Schválenie | ETA-09/0216 |
Verzia | Bez stojiny |
Hmotnosť | 173 g |
Materiál | Oceľ |
Označenie materiálu | DX51D |
Norma materiálu | DIN EN 10327:2004 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
| Charakteristická nosnosť perforovaných uholníkov v kN podľa ETA-09/0216 s kotevnými klincami – väznica/stĺp. | |||||||||||
| Perforované uholníky | Číslo tovaru | ETA | Kotviace klince v mm | Perforované uholníky a na každé pripojenie | |||||||
| F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
| Šírka x dĺžka x hĺbka v mm | Drevo | Oceľ | Drevo | Drevo | Oceľ | Drevo | Oceľ | ||||
| kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |||||
| 1 perforované uholníky3) | 40 x 60 x 60 x 2,5 mm | 0681 664 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,76 | 1,66 | 3,14 | --- | --- | --- | --- |
| 50 x 60 x 60 x 2,5 mm | 0681 665 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,17 | 1,48 | 2,08 | --- | --- | --- | --- | |
| 60 x 40 x 40 x 2,5 mm | 0681 446 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,46 | 1,66 | 2,51 | --- | --- | --- | --- | |
| 60 x 60 x 60 x 2,5 mm | 0681 666 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,76 | 1,66 | 3,17 | --- | --- | --- | --- | |
| 60 x 80 x 80 x 2,5 mm | 0681 886 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 1,90 | 1,66 | 4,22 | --- | --- | --- | --- | |
| 80 x 80 x 80 x 2,5 mm | 0681 888 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 2,53 | 2,21 | 7,98 | --- | --- | --- | --- | |
| 100 x 60 x 60 x 2,5 mm | 0681 661 250 | 09/0216 | 4 x 60 | 3,30 | 2,77 | 7,76 | --- | --- | --- | --- | |
| 100 x 100 x 100 x 2,5 mm | 0681 111 250 | 09/0216 | 4 x 60 | 2,93 | 2,77 | 10,82 | --- | --- | --- | --- | |
| 2 perforované uholníky | 40 x 60 x 60 x 2,5 mm | 0681 664 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 3,52 | 3,32 | 6,29 | 10,6 | 3,51 | 10,6 | 3,51 |
| 50 x 60 x 60 x 2,5 mm | 0681 665 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 2,35 | 2,95 | 4,16 | 5,73 | 3,61 | 5,73 | 3,61 | |
| 60 x 40 x 40 x 2,5 mm | 0681 446 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 2,93 | 3,32 | 5,02 | 7,82 | 4,06 | 7,82 | 4,06 | |
| 60 x 60 x 60 x 2,5 mm | 0681 666 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 3,52 | 3,32 | 6,34 | 7,75 | 4,29 | 7,75 | 4,29 | |
| 60 x 80 x 80 x 2,5 mm | 0681 886 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 3,80 | 3,32 | 8,43 | 8,04 | 4,58 | 8,04 | 4,58 | |
| 80 x 80 x 80 x 2,5 mm | 0681 888 250 | 09/0216 | 4 x 40 | 5,06 | 4,43 | 16,00 | 10,8 | 6,08 | 10,8 | 6,08 | |
| 100 x 60 x 60 x 2,5 mm | 0681 661 250 | 09/0216 | 4 x 60 | 5,87 | 5,53 | 21,60 | 13,1 | 7,2 | 13,1 | 7,2 | |
| 100 x 100 x 100 x 2,5 mm | 0681 111 250 | 09/0216 | 4 x 60 | 6,60 | 5,53 | 15,50 | 14,8 | 7,48 | 14,8 | 7,48 | |
| 3) Ak sa na každý spoj použije jedna uhlová spojka, pripojený komponent sa musí zaistiť proti pretáčaniu. 4) Záťaže F4 a F5 pôsobia na hornom okraji pripojeného komponentu. Zabezpečenie proti pretáčaniu nie je potrebné. Špecifikované nosnosti aplikované na mäkké drevo so špecifikáciami 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. V prípade dreva so špecifikáciami 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³ sa musia špecifikované nosnosti pre drevo vynásobiť koeficientom khust: tOceľ ≥ 2,5 mm: khust = (pk/350)^2 tOceľ = 1,5 mm: khust = (pk/350)^0,8 Výpočtové hodnoty nosnosti: Fi,Rd = min. {Fi,drevo,Rd; Fi,oceľ,Rd} Zlyhanie upevňovacích prvkov v dreve: Fi,drevo,Rd = kmod/ƳM,drevo × Fi,drevo,Rk s ƳM,drevo = 1,3 Zlyhanie spojovacieho prvku v oceli: Fi,oceľ,Rd = Fi,oceľ,Rk/ƳM,oceľ s ƳM,oceľ = 1,25 V prípade viacerých súčasných zaťažení sa musí dodržať nasledujúca podmienka: Musia sa dodržiavať určené vzory klincovania v súlade s príslušným schválením ETA. | |||||||||||
| POZNÁMKA: Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!