Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H DIN 7982, nehrdzavejúca oceľ A2, s hrotom
DIN 7982, nehr. oceľ A2, zápustná hlava H, tvar C
SKR ZAP DIN7982 C H3 A2 6,3X13
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
- Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
- Tvar C = so závitom a hrotom
- Tvar F = so závitom bez hrotu
- Tvar R = so závitom a zaobleným hrotom
Skrutky do plechu z nehrdzavejúcej ocele sú slabšie než skrutky do plechu z cementovanej ocele. Znamená to, že tieto skrutky nemôžu vytvoriť proti závit v plechu. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Compatible con RoHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 6.3 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12.4 mm |
Výška hlavy (k1) | 3.8 mm |
Vnútorný pohon | H3 |
Tipo de accionamiento | H |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |