Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pevná potrubná svorka TIPP

OBJIMKA MASSIV M16-188-194MM

Obj. č. 0543215188

EAN 4046778025216

Cena za zvolené balenie
Pevná potrubná svorka TIPP

Obj. č. 0543215188

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojskrutková svorka s dvomi tesniacimi zátkami na lepšie prispôsobenie rozmerom potrubia
  • Dve tesniace zátky na lepšie prispôsobenie rozmerom potrubia

  • Rýchle a jednoduché vkladanie potrubia vďaka možnosti širokého otvorenia potrubnej svorky, a to obzvlášť pri montáži nad hlavou

  • Žiadne zošmyknutie vďaka vopred zostavenej gumenej vložke

  • Gumová vložka odolná voči ozónu podľa normy DIN 53509-1 alebo ISO 1431/1 a voči starnutiu podľa normy DIN 53508
Upozornenie
  • Gumová vložka nie je odolná voči olejom, mazivám a palivám

  • Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na zaistenie maximálnej nosnosti pri vodovodných inštaláciách, konštrukcii vykurovacieho systému, stavbe zariadení a konštrukcii potrubí.

Min./max. rozsah upnutia (ØD)

188-194 mm

Prípustné zaťaženie

6,666 kN

Prípojný závit (G)

M16

Šírka kovového pásu (BM)

40 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

4 mm

Materiál

Plátová oceľ

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 100 °C

Hmotnosť

1162 g

Dĺžka (L)

270 mm

Materiál akustickej izolácie

EPDM – etylén propylén dién terpolymér, prírodný kaučuk

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti

Ozón, Starnutie, Zriedené kyseliny a lúhy, Alkoholické roztoky

Neobsahuje chlór

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Druh závitu x menovitý priemer x dĺžka skrutky

M12 x 40 mm

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie