Pevná potrubná svorka TIPP
OBJIMKA MASSIV M16-193-203MM
Obj. č. 0543215193
EAN 4046778025223
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dve tesniace zátky na lepšie prispôsobenie rozmerom potrubia
- Rýchle a jednoduché vkladanie potrubia vďaka možnosti širokého otvorenia potrubnej svorky, a to obzvlášť pri montáži nad hlavou
- Žiadne zošmyknutie vďaka vopred zostavenej gumenej vložke
- Gumová vložka odolná voči ozónu podľa normy DIN 53509-1 alebo ISO 1431/1 a voči starnutiu podľa normy DIN 53508
- Gumová vložka nie je odolná voči olejom, mazivám a palivám
- Naše výrobky s certifikátom Cradle to Cradle Certified šetria zdroje a obsahujú málo škodlivých látok. Norma posudzuje bezpečnosť, cirkulárnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Hlavný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu pri výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Na zaistenie maximálnej nosnosti pri vodovodných inštaláciách, konštrukcii vykurovacieho systému, stavbe zariadení a konštrukcii potrubí.
![]() | |
Min./max. rozsah upnutia (ØD) | 193-203 mm |
Prípustné zaťaženie | 6,666 kN |
Prípojný závit (G) | M16 |
Šírka kovového pásu (BM) | 40 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 4 mm |
Materiál | Plátová oceľ |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 100 °C |
Hmotnosť | 1190 g |
Dĺžka (L) | 279 mm |
Materiál akustickej izolácie | EPDM – etylén propylén dién terpolymér, prírodný kaučuk |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Odolnosť proti | Ozón, Starnutie, Zriedené kyseliny a lúhy, Alkoholické roztoky |
Neobsahuje chlór | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Druh závitu x menovitý priemer x dĺžka skrutky | M12 x 40 mm |
Trieda stavebného materiálu | B2 – normálne horľavé |