Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pevné bambusové Ponožky , 4 páry v balení

PONOZKY BAMBUSOVE ROBUST CIERNE 39-42

Obj. č. M451294006

EAN 4255786471711

Cena za zvolené balenie
Pevné bambusové Ponožky , 4 páry v balení

Obj. č. M451294006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevné bambusové ponožky so skvelým strihom. Pohodlné spracovanie chodidlovej časti je príjemné na nosenie.
  • Skvelý strih

  • Veľmi pohodlné na nosenie

  • Pevný materiál
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

39-42

Materiál

53 % bambusové vlákno, 45 % polyamid, 2 % elastan

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Počet ponožiek

4 Pár

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie