Pevné bambusové ponožky, balíček 4 párov
Silné bambusové ponožky
PONOZKY BAMBUS 4KS-VEL. 43-46
MODYF
Obj. č.
M451060007
EAN 4251402775423
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333429.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevné bambusové ponožky so skvelým strihom. Pohodlné spracovanie chodidlovej časti je príjemné na nosenie.
- Skvelý strih
- Veľmi pohodlné na nosenie
- Pevný materiál
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 43-46 |
Materiál | 53 % bambusové vlákno, 45 % polyamid, 2 % elastan |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |
Počet ponožiek | 4 Pár |