Pevné bodové upevnenie TIPP®
Fixačný bod upevnenia TIPP, pozinkovaná oceľ
KOTVIACA ZVIERKA NA POTRUBIE (DN150)
Obj. č. 0543400168
EAN 4047376888821
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tlmenie hluku šíreného konštrukciou podľa DIN 4109 pomocou gumeného pásu EPDM
Rýchle a jednoduché upevnenie na konzoly Varifix a montážne lišty v tvare C
Bočne umiestnené upevňovacie otvory
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na stenové a stropné upevnenie.
Upevnenie na montážne lišty C alebo konzoly pomocou kombinovanej posuvnej matice, U podložky a skrutky M10 so šesťhrannou hlavou. Priame upevnenie na stenu alebo strop napr. skrutkovacou kotvou W-SA alebo kotviacou skrutkou W-FAZ/S M10. Vyvýšenie konzol s fixačným bodom dosiahnuté pomocou závitových tyčí.
![]() | |
Priemer (ØD) | 168,3 mm |
Priemer rúrkovej výstuhy (ØDH) | 33,7 mm |
Rozmer osi rúry (RA) | 194 mm |
Výška vzpery (RS) | 110 mm |
Dĺžka (L1) | 148 mm |
Šírka (B) | 100 mm |
Dĺžka 2 (L2) | 60 mm |
Hrúbka materiálu (t) | 6 mm |
Šírka kovového pásu (BM) | 30 mm |
Hrúbka kovového pásu (tM) | 2,5 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 11 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 11 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 78 mm |
Prípustné vodorovné zaťaženie (FX) | 4 kN |
Prípustné zvislé zaťaženie (FY) | 4 kN |
Povrch | Pozinkované |
Prípustné zaťaženie | 4 kN |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2205,000 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |