Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pevné bodové upevnenie TIPP®

Fixačný bod upevnenia TIPP, pozinkovaná oceľ
KOTVIACA ZVIERKA NA POTRUBIE (DN80)

Obj. č. 0543400088
EAN 4047376888791
Cena za zvolené balenie
Pevné bodové upevnenie TIPP®

Obj. č. 0543400088

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S pozinkovanými potrubnými objímkami a dištančnou rúrou. Na vytváranie jednoduchých pevných bodov do DN 150 v systémoch HVAC.

Tlmenie hluku šíreného konštrukciou podľa DIN 4109 pomocou gumeného pásu EPDM



Rýchle a jednoduché upevnenie na konzoly Varifix a montážne lišty v tvare C


Bočne umiestnené upevňovacie otvory



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na stenové a stropné upevnenie.

Pokyny

Upevnenie na montážne lišty C alebo konzoly pomocou kombinovanej posuvnej matice, U podložky a skrutky M10 so šesťhrannou hlavou. Priame upevnenie na stenu alebo strop napr. skrutkovacou kotvou W-SA alebo kotviacou skrutkou W-FAZ/S M10. Vyvýšenie konzol s fixačným bodom dosiahnuté pomocou závitových tyčí.

Priemer (ØD)

88,9 mm

Priemer rúrkovej výstuhy (ØDH)

33,7 mm

Rozmer osi rúry (RA)

155 mm

Výška vzpery (RS)

110 mm

Dĺžka (L1)

148 mm

Šírka (B)

100 mm

Dĺžka 2 (L2)

60 mm

Hrúbka materiálu (t)

6 mm

Šírka kovového pásu (BM)

30 mm

Hrúbka kovového pásu (tM)

2,5 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

11 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

11 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA)

78 mm

Prípustné vodorovné zaťaženie (FX)

4 kN

Prípustné zvislé zaťaženie (FY)

4 kN

Povrch

Pozinkované

Prípustné zaťaženie

4 kN

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Hmotnosť výrobku (na kus)

1970,000 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie