Pevné koliesko
Pevné skriňové koliesko
KOLIESKO NAB. MAKKE D50MM 50KG
Obj. č. 0683567051
EAN 4049557071107
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tvrdý dezén, na textilné podlahové povrchy
- Mäkký dezén vhodný na kamenné, drevené podlahy, dlaždice a iné netextilné typy podláh
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 50 kg |
Šírka zvitku (L) | 19 mm |
Priemer valčeka (D) | 50 mm |
Výška (H) | 51 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (C) | 54 mm |
Hĺbka otvoru na skrutku | 68 mm |
Veľkosť otvoru na zadnej strane (c) | 6,2 mm |