Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pevné koliesko

Pevné skriňové koliesko
KOLIESKO NAB. TVRDE D25MM 35KG

Obj. č. 0683567046

EAN 4049557071039

Cena za zvolené balenie
Pevné koliesko

Obj. č. 0683567046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Tvrdý dezén, na textilné podlahové povrchy

  • Mäkký dezén vhodný na kamenné, drevené podlahy, dlaždice a iné netextilné typy podláh

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

30 kg

Šírka zvitku (L)

14 mm

Priemer valčeka (D)

25 mm

Výška (H)

29 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (C)

31 mm

Hĺbka otvoru na skrutku

41 mm

Veľkosť otvoru na zadnej strane (c)

4,2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie