Pevné koliesko
Pevné skriňové koliesko
KOLIESKO NAB. TVRDE D30MM 40KG
Obj. č. 0683567047
EAN 4049557071060
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Tvrdý dezén, na textilné podlahové povrchy
- Mäkký dezén vhodný na kamenné, drevené podlahy, dlaždice a iné netextilné typy podláh
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 35 kg |
Šírka zvitku (L) | 14 mm |
Priemer valčeka (D) | 30 mm |
Výška (H) | 33 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (C) | 35 mm |
Hĺbka otvoru na skrutku | 46 mm |
Veľkosť otvoru na zadnej strane (c) | 5,2 mm |