Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pevný oceľový dverový tŕň 8 mm so závitom M8

Oceľ. dver. tŕň pre nyl. dv. kľučku, priemer 23 mm
PRISL.MONTAZNE NYLON GWD8 D23 8X100

Obj. č. 0688197200

EAN 4024835449939

Cena za zvolené balenie
Pevný oceľový dverový tŕň 8 mm so závitom M8

Obj. č. 0688197200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Oceľové dverové tŕne sa používajú na pripojenie guľovej kľučky, závory a kľučky dverí

  • Tento spojovací prvok zodpovedá za pohyb bezpečnostnej západky

  • Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky oceľových dverových tŕňov
Upozornenie

Pri používaní kratších alebo dlhších oceľových dverových tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Skrutkovaním závrtnej skrutky pomocou prstencového rezača (DIN 916) sa skrutka zatlačí k tŕňu.

Vhodnosť pre kľučku dverí

DH polyamid

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max.

60-75 mm

Dĺžka (L)

100 mm

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie