Pevný oceľový dverový tŕň 8 mm so závitom M8
Oceľ. dver. tŕň pre nyl. dv. kľučku, priemer 23 mm
PRISL.MONTAZNE NYLON GWD8 D23 8X85MM
Obj. č. 0688197185
EAN 4024835449922
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Oceľové dverové tŕne sa používajú na pripojenie guľovej kľučky, závory a kľučky dverí
- Tento spojovací prvok zodpovedá za pohyb bezpečnostnej západky
- Rôzne hrúbky dverí a hĺbky prieniku v dverových kľučkách vyžadujú rôzne dĺžky oceľových dverových tŕňov
Upozornenie
Pri používaní kratších alebo dlhších oceľových dverových tŕňov je taktiež potrebné zmeniť upevňovacie skrutky kovania.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Skrutkovaním závrtnej skrutky pomocou prstencového rezača (DIN 916) sa skrutka zatlačí k tŕňu.
![]() | |
Vhodnosť pre kľučku dverí | DH polyamid |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 45-60 mm |
Dĺžka (L) | 85 mm |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |