Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pias® samozávrtná skrutka, zápustná hlava

Pias, oceľ, zinkové vločky, zápustná hlava, AW
SKRUTKA-ZAVRT-ZAP-AW40-(RSI)-M8X35

Obj. č. 020500835

EAN 4038898147602

Cena za zvolené balenie
Pias® samozávrtná skrutka, zápustná hlava

Obj. č. 020500835

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, zinkové vločky, s upínaním AW

Vŕtanie, rezanie závitov, skrutkovanie – všetko v jednom kroku


Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu



Presný priemer otvoru v každom skrutkovom spojení


  • Vďaka čomu sa minimalizuje tolerancia závitu

  • Vždy optimálne spojenie


Predchádzanie chybám inštalácie



Systém upnutia AW


  • Optimálny prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia prevádzková životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Upozornenie

Kontaktný tlak pri používaní pribl. 250 N, doťahovanie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Iné č. normy

WN 205

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinkom glazované striebro

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

35 mm

Priemer hlavy (dk)

13 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vnútorný pohon

AW40

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

15 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Druh závitu

Metrický závit

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

2 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

10 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

600-800 ot/min