Pias® samozávrtné skrutky, šošovková hlava s nákružkom, sada 1032 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. WN 218
Pias, oc., poz., šoš.hl. AW, s pr., 1032 ks, Sysko
SAMOVRTNE SKRUTKY SO SOS.HL. A3K SADA
Obj. č. 5964021800
EAN 4046777990768
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samozávrtné skrutky pias s oblou hlavou a prírubou, Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm a Ø 5,5 mm, vrátane hrotov
Kontaktný tlak pri obrábaní pribl. 100 N/skrutka s hĺbkovým dorazom v prípade potreby
pozinkované samozávrtné skrutky možno použiť len na miestach, kde sa neočakáva vlhkosť. Pri pripájacích prvkoch so stavebným povolením je potrebné dodržiavať dané povolenia a obzvlášť časť 2, „Špeciálne predpisy“.
Hárky údajov(X)
Normy | WN 218 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spôsob upínania | AW |
Verzia | S prírubou |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1032 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4297,000 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
SKRUTKA AW20 4,2 X 19
SKRUT. PIAS ZAVRT SOS.HL S PRIR. 4,2X25
SKR VRT SOSOV AW25 A3K 4,8X16
SKR VRT SOSOV AW25 A3K 4,8X19
SKRUT. PIAS ZAVRT SOS.HL S PRIR. 4,8X22
SKRUT. PIAS ZAVRT SOS.HL S PRIR 4,8X35
SKRUT. PIAS ZAV SOS.HL S PRIR 5,5X19
SKRUT. PIAS ZAV SOS.HL S PRIR 5,5X25
SKRUT. PIAS ZAV SOS.HL S PRIR 5,5X38
SKRUT. PIAS ZAV SOS.HL S PRIR 5,5X50
SKR VRT SOSOV AW20 A3K 4,2X13
SKR VRT SOSOV AW20 A3K 4,2X16
BIT-AW20-SVETLOORANZOVY-1/4IN-L25MM
BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L25MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.