Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Piestová zátka WIT-VS - INJEKTAZNY ADAPTER WIT-VS 16
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Piestová zátka WIT-VS - INJEKTAZNY ADAPTER WIT-VS 16 - 1

Piestová zátka WIT-VS

Piestová zátka WIT-VS
INJEKTAZNY ADAPTER WIT-VS 16

Obj. č. 0903488056
EAN 4053479201771
Cena za zvolené balenie
Piestová zátka WIT-VS

Obj. č. 0903488056

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zabezpečuje, aby betónom plnené vŕtané otvory neobsahovali žiadne vzduchové bubliny

Piestová zátka WIT-VS, vhodné injektážne systémy:


  • WIT-UH 300, možnosť 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-VM 250, možnosť 1

  • WIT-VM 250, REBAR

  • WIT-PE 1000, možnosť 1

  • WIT-PE 1000, REBAR

  • WIT-PE 500, možnosť 1

  • WIT-PE 500, REBAR

  • WIT-Nordic, možnosť 1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer vrtáka

16 mm

Vhodnosť pre priemer tyče

12 mm

Vhodnosť pre ťažnú kotvu W-ZA

M12

Farba

Čierna

Vhodné predĺženie

WIT-MV 10

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie