Piestová zátka WIT-VS
Piestová zátka WIT-VS
INJEKTAZNY ADAPTER WIT-VS 18
Obj. č.
0903488057
EAN 4053479194745
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zabezpečuje, aby betónom plnené vŕtané otvory neobsahovali žiadne vzduchové bubliny
Piestová zátka WIT-VS, vhodné injektážne systémy:
- WIT-UH 300, možnosť 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-VM 250, možnosť 1
- WIT-VM 250, REBAR
- WIT-PE 1000, možnosť 1
- WIT-PE 1000, REBAR
- WIT-PE 500, možnosť 1
- WIT-PE 500, REBAR
- WIT-Nordic, možnosť 1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer vrtáka | 18 mm |
Vhodnosť pre priemer tyče | 14 mm |
Vhodnosť pre priemer hmoždinky | 16palcov |
Farba | Čierna |
Vhodné predĺženie | WIT-MV 10 |