Piestová zátka WIT-VS
Piestová zátka WIT-VS
KRYTKA WIT-VS 25MM
Obj. č.
0903488059
EAN 4053479196879
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zabezpečuje, aby betónom plnené vŕtané otvory neobsahovali žiadne vzduchové bubliny
Piestová zátka WIT-VS, vhodné injektážne systémy:
- WIT-UH 300, možnosť 1
- WIT-UH 300, REBAR
- WIT-VM 250, možnosť 1
- WIT-VM 250, REBAR
- WIT-PE 1000, možnosť 1
- WIT-PE 1000, REBAR
- WIT-PE 500, možnosť 1
- WIT-PE 500, REBAR
- WIT-Nordic, možnosť 1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý priemer vrtáka | 25 mm |
Vhodnosť pre priemer tyče | 20 mm |
Vhodnosť pre ťažnú kotvu W-ZA | M20 |
Farba | Čierna |
Vhodné predĺženie | WIT-MV 10 |