Pílový kotúč Starlock Max, jednotlivý zub
Segment pílového kotúča Starlock Max
PILA CEPEL-SEGMENT-STARLOCK-MAX-D145MM
Obj. č. 0696123312
EAN 4056807402345
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne hlboké a zarovnané rezy
Veľké segmentové kotúče
Rýchly čistý rez
Bočné zuby
Nižší výskyt škvŕn po spálení
Oddelené zuby chránia pred zasekávaním píly a tým i pred tvorbou spálených škvŕn.
3D upínací držiak (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
- Oveľa lepší odvod materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Na pravouhlé rezy drevených hranolov (60 x 60 mm). Na rezanie parkiet, dreva, drevených materiálov, dreva s klincami a plastovými káblovými kanálmi.
Priemer | 145 mm |
Materiál | Bimetal |
Typ upnutia | Starlock Max |
Vyhotovenie plátu píly | Segment |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo |
Vhodné stroje | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100 |