Pílový kotúč UNI-Top
Pílový kotúč UNI-Top
KOTUC PILOVY TK VAR OZUB 250X42X30
Obj. č. 0611625042
EAN 4038898071754
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný pre rôzne píly
V závislosti od priemeru vhodný pre ručné okružné píly, kotúčové píly a úkosové píly, skracovacie úkosové píly, stolové kotúčové píly.
Redukčný krúžok, uzavretý, obj. č. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030
Hárky údajov(X)
Tvrdé a mäkké drevo, drevotrieskové dosky (bez povrchovej úpravy, ovrstvené, dýhované), krycie dosky, plasty, kompozitné materiály a neželezné kovy (hliník, meď a mosadz)
![]() | |
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 250 x 3,0 / 2,0 x 30 mm |
Počet zubov | 42 KS |
Ozubenie | Výmenný zub |
Otáčky max. | 7600 ot/min |
Vedľajšie otvory | Combi (2/7/42 – 2/9/46 – 2/10/60) |
Materiály určené na spracovanie | Tvrdé drevo, Drevo s kovom, plast, Neželezný kov, Debniace dosky, Drevotrieskové dosky (natreté), Drevotrieskové dosky (dyhované), Drevotrieskové dosky (surové), Kompozitné materiály, Mäkké drevo |
Vhodnosť pre typ stroja | Stolné a formátovacie kotúčové píly |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!