Pílový kotúč na kov Longlife Pre sekaciu pílu
Kotúč na ok. pílu, lg-lf, kov. pok. píla Inox 2200
KOTUC REZNY MKS2200 355X84X25,4
Obj. č. 0604135584
EAN 4046777313048
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obzvlášť dlhá životnosť s nehrdzavejúcou oceľou
Optimalizovaná geometria zubov a legovanie karbidom
Hárky údajov(X)
Na rezanie potrubí a profilov vyrobených z nehrdzavejúcej ocele, ocele, neželezných kovov, plastov a kompozitných materiálov.
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 355 x 2,4 / 2,0 x 25,4 mm |
Počet zubov | 84 KS |
Ozubenie | Lichobežníkový zub/plochý zub |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Konštrukčná oceľ, Tenkostenná oceľ, Ušľachtilá oceľ, Kovové profily a rúrky, Neželezný kov |
Otáčky max. | 1700 ot/min |
Vhodnosť pre typ stroja | Pokosová píla na kov |
Hrúbka materiálu min./max. | 2-5 mm |