Pílový kotúč na kov Pre akumulátorovú ručnú okružnú pílu na kov MHKS 28-A
Kovový pílový kotúč na kov MHKS 28-A
KOTUC PILOVY NA KOV 174X20MM Z36

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Optimalizovaná geometria zubov na rýchle a presné rezanie kovov takmer bez iskier
- Extra tenké, rýchle rezy takmer bez otrepov vďaka tenkej oceľovej čepeli
Vibrácie výrazne znižujú životnosť pílového kotúča
Na rezanie rúr, profilov, oceľových plechov, inštalačných koľajníc, závitových tyčí, vlnitého plechu, konštrukčnej ocele (výstuž), ako aj rúr a plechov z nehrdzavejúcej ocele.
- Vždy zapnite náradie pred kontaktom s materiálom
- Materiál zaistite (na zabránenie vibráciám)
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 174 x 1,6 / 1,2 x 20 mm |
Počet zubov | 34 STK |
Ozubenie | Výmenný zub |
Materiály určené na spracovanie | Konštrukčná oceľ, Kovové profily a rúrky |
Otáčky max. | 3400 U/min |
Vhodnosť pre typ stroja | Ručná kotúčová píla |
Hárky údajov(X)