Pílový kotúč na kov Pre sekaciu pílu
Pílový kotúč, kovový, pokosová píla
KOTUC PILOVY 305/60/25,4-F.STAHL
Obj. č. 0604130561
EAN 4038898317951
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prenosné použitie.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na rezanie potrubí a profilov vyrobených z ocele, nehrdzavejúcej ocele, neželezných kovov, plastov a kompozitných materiálov.
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 305 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Počet zubov | 60 KS |
Ozubenie | Lichobežníkový zub/plochý zub |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Otáčky max. | 2000 ot/min |
Vhodnosť pre typ stroja | Pokosová píla na kov |