Pílový kotúč na kov Pre sekaciu pílu
Pílový kotúč na pokosovú pílu, kovový, Inox 2200
KOTUC PILOVY PRE MKS2200-355X60X25,4
Obj. č. 0604135560
EAN 4024835892759
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na prenosné použitie. Vhodné pre kovovú pokosovú pílu MKS 2200 Inox/MKS 2400 a suché rezačky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na rezanie rúr a profilov z ocele, nehrdzavejúcej ocele, neželezných kovov, plastov a kompozitných materiálov.
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm |
Počet zubov | 60 KS |
Ozubenie | Lichobežníkový zub/plochý zub |
Materiály určené na spracovanie | Liatina, SML |
Otáčky max. | 1700 ot/min |
Vhodnosť pre typ stroja | Pokosová píla na kov |
Hrúbka materiálu | 5,3 mm |