Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pílový kotúč na kov Pre sekaciu pílu

Pílový kotúč na pokosovú pílu, kovový, Inox 2200
KOTUC PILOVY PRE MKS2200-355X90X25,4

Obj. č. 0604135590

EAN 4024835892476

Cena za zvolené balenie
Pílový kotúč na kov Pre sekaciu pílu

Obj. č. 0604135590

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na prenosné použitie. Vhodné pre kovovú pokosovú pílu MKS 2200 Inox/MKS 2400 a suché rezačky.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na rezanie rúr a profilov z ocele, nehrdzavejúcej ocele, neželezných kovov, plastov a kompozitných materiálov.

Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor

355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm

Počet zubov

90 KS

Ozubenie

Lichobežníkový zub/plochý zub

Materiály určené na spracovanie

Tenkostenná oceľ, Ušľachtilá oceľ

Otáčky max.

1700 ot/min

Vhodnosť pre typ stroja

Pokosová píla na kov

Hrúbka materiálu

2,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie