Pílový kotúč na panely
Pílový kotúč na panely
KOTUC PILOVY TK VAR OZUB 216X60NEGX30
Obj. č.
0611621660
EAN 4038898832522
Cena za zvolené balenie













Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špecialista na mobilné používanie. Na prierezy s úkosovou pílou, kotúčovou pílou a skracovacou pílou.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm |
Počet zubov | 60 KS |
Ozubenie | Lichobežníkový zub/plochý zub |
Otáčky max. | 6900 U/min |
Materiály určené na spracovanie | Tvrdé drevo, Laminát, MDF, Doskový materiál (dyhovaný), Doskový materiál (s plastovou vrstvou), Doskový materiál (surový), Preglejka, Lepené drevo, Mäkké drevo |
Vhodnosť pre typ stroja | Panelová a pokosová píla |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!