Pílový kotúč na panely
Pílový kotúč na panely
KOTUC PILOVY TK VAR OZUB 216X80NEGX30













Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 216 x 2,6 / 1,8 x 30 mm |
Počet zubov | 80 KS |
Ozubenie | Lichobežníkový zub/plochý zub |
Otáčky max. | 6900 U/min |
Materiály určené na spracovanie | Hliník, Tvrdé drevo, plast, Debniace dosky, Drevotrieskové dosky (natreté), Drevotrieskové dosky (dyhované), Drevotrieskové dosky (surové), Kompozitné materiály, Mäkké drevo |
Vhodnosť pre typ stroja | Panelová a pokosová píla |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!