Pílový kotúč pre akumulátorové okružné píly na drevo
Akum. ručná okružná píla, drevo, AHKS 18, M-CUBE
KOTUC PILOVY-DREVO-TC-190X1,8/1,2X30-24Z
Obj. č. 0610281924
EAN 4062856096718
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dokonalé výsledky rezania v akomkoľvek materiáli vďaka optimalizovanej geometrii zubov a systému farebného značenia
- Výnimočne tenké, veľmi rýchle a jednoduché rezy vďaka tenkej oceľovej čepeli
Vibrácie výrazne znižujú životnosť pílového kotúča
Hárky údajov(X)
Na rezanie tvrdého a mäkkého dreva, panelového materiálu s povrchovou úpravou alebo bez povrchovej úpravy, hliníka (profily), Trespa®/HPL, sadrokartónových dosiek, vláknitého cementu
- Stroj zapínajte vždy pred kontaktom s materiálom
- Materiál zaistite (na zabránenie vibráciám)
Priemerxšírka rezu pílyxhrúbka základného pílového listuxotvor | 190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm |
Počet zubov | 24 KS |
Ozubenie | Výmenný zub |
Otáčky max. | 8000 1/min |
Materiály určené na spracovanie | Mäkké drevo, Tvrdé drevo |
Vhodnosť pre typ stroja | Ručná kotúčová píla |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!